ABC TOOLS SPA - ABCB21936310 PINZE B 2193/63X10 - B21936310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773040187
Codice prodotto
ABCB21936310
Cod. produttore
B21936310
Produttore
ABC
Crimpatrice per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4). Tipo con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori, per garantire un serraggio rapido, comodo e sicuro - Modello brevettato. Parti soggette al serraggio in acciaio speciale, temperato ad olio, testa brunita. Manici ergonomici in materiale bicomponente a forte spessore per massima comodità d’impiego. Con pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica. Serraggio disinnestabile per cablaggi sicuri. Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva. Esecuzione per crimpaggio frontale a sezione quadra, ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione. Con inserimento frontale particolarmente adatto per luoghi di difficile accesso (p.es. quadri elettrici). Lunghezza totale 190 mm.


