ABC TOOLS SPA - ABCB21936000 PINZE B 2193/6 - B21936000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773060185
Codice prodotto
ABCB21936000
Cod. produttore
B21936000
Produttore
ABC
Per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4)Per terminali 0,25?16 mm (AWG 23-5) In acciaio speciale forgiato e temperato ad olio Manici bicomponenti con paramani - Con 9 tacche - Lunghezza totale 180 mm