AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21935800 PINZE B 2193/58 - B21935800

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21935800 PINZE B 2193/58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773019794

Codice prodotto

ABCB21935800

Cod. produttore

B21935800

Produttore

ABC

Per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4)Per terminali 0,5?6,0 mm (AWG 20-10) Crimpaggio frontale ideale per punti di difficile accesso In acciaio speciale forgiato e temperato ad olio Manici rivestiti in resina sintetica - Con una tacca- Lunghezza totale 180 mm