ABC TOOLS SPA - ABCB21935410 CRIMPATRICE B 2193/54 - B21935410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566255766
Codice prodotto
ABCB21935410
Cod. produttore
B21935410
Produttore
ABC
Testa e parti soggette al serraggio in lamiera stampata al cromo-molibdeno, interamente temperate Manici rivestiti in resina sintetica bicomponente Per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4) Apertura automatica dopo il serraggio Con movimento a cremagliera Vite per la regolazione della mollaTipo con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori Per crimpaggio laterale a sezione quadra Ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione Lunghezza totale 170 mm