ABC TOOLS SPA - ABCB21935000 PINZE B 2193/5 - B21935000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773010210
Codice prodotto
ABCB21935000
Cod. produttore
B21935000
Produttore
ABC
In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio Taglienti temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRc Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 1 Con becchi piatti e zigrinati - Fori spelacavi e taglienti di grande precisione Per spelare cavi elettrici 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 mm Adatta per crimpare terminali a bussola - Taglia filo a bassa, media e alta resistenza Lunghezza totale 160 mm