AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21934940 PINZE WEST. RJ10+RJ11,12+RJ45 - B21934940

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21934940 PINZE WEST. RJ10+RJ11,12+RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con dispositivo di blocco -

  • Con tagliente / dispositivo di taglio -

  • Con funzione spelacavi -

  • Adatto per connettori RJ -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Pinze per connettori modulari

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8031566016749

Codice prodotto

ABCB21934940

Cod. produttore

B21934940

Produttore

ABC

Con dispositivo di blocco:

Con tagliente / dispositivo di taglio:

Con funzione spelacavi:

Adatto per connettori RJ:

Pinze per connettori modulari - Tipo Western. Per troncare e spelare cavi piatti non schermati per telefono e serrare connettori modulari tipo Western - FCC 68. Crimpaggio parallelo di precisione. Dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) per qualità di crimpaggio costante. Con tronchese e lama spelacavi per cavi piatti con lunghezza 6 e 12 mm. In acciaio speciale - Esecuzione brunita. Per connettori RJ10 a 4 poli (7,65 mm), RJ11/12 a 6 poli (9,65 mm) e RJ45 a 8 poli (11,68 mm). Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva. Manici antiscivolo in materiale bicomponente. Lunghezza totale 200 mm