AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21934930 PINZE WEST. RJ11,12+RJ45 - B21934930

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21934930 PINZE WEST. RJ11,12+RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Lineare

  • Lunghezza - 190 mm

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

  • Adatto per fibra ottica - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Pinze per connettori modulari

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8031566016732

Codice prodotto

ABCB21934930

Cod. produttore

B21934930

Produttore

ABC

Forma:

Lineare

Lunghezza:

190 mm

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Adatto per fibra ottica:

no

Pinze per connettori modulari - Tipo «Western» adatte per troncare e spelare cavi piatti non schermati per telefono e serrare connettori modulari tipo «Western» - FCC 68, utilizzati nel campo della comunicazione dati e della telefonia. Crimpaggio parallelo di precisione. In acciaio speciale - Esecuzione brunita. Per connettori RJ11/12 a 6 poli (9,65 mm) e RJ45 a 8 poli (11,68 mm). Dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) per qualità di crimpaggio costante. Con tronchese e lama spelacavi per cavi piatti con lunghezza 6 e 12 mm e funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda. Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva. Manici rivestiti in resina sintetica. Lunghezza totale 190 mm.