ABC TOOLS SPA - ABCB21934602 PINZE B 2193/46 - B21934602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566255735
Codice prodotto
ABCB21934602
Cod. produttore
B21934602
Produttore
ABC
Testa brunita Manici ergonomici, rivestiti in resina termoplastica - Con molla Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Profili delle matrici rettificati Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera Dispositivo di bloccaggio, per serraggi a norme DIN. Forza manuale ridotta del 30% Lunghezza totale 250 mmPer connettori RG 55/58/59/62/141, fibra ottica, Belden 8279Con 3 tacche per il crimpaggio