AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21934210 STRUMENTI CABLAGGIO B 2193/421 - B21934210

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21934210 STRUMENTI CABLAGGIO B 2193/421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con dispositivo di blocco - no

  • Con tagliente / dispositivo di taglio -

  • Con funzione spelacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773044895

Codice prodotto

ABCB21934210

Cod. produttore

B21934210

Produttore

ABC

Con dispositivo di blocco:

no

Con tagliente / dispositivo di taglio:

Con funzione spelacavi:

no

Corpo in resina sintetica antiurto - Testa brunita. Adatto per l'inserimento di cavi in canaline, prese e quadri elettrici. Per cavi UTP (Unshieided Twisted Pair) e STP (Shiended Twister Pair) Ø 0,4-0,8 mm. Esegue l'inserzione dei fili sui contatti e contemporaneamente ne taglia la parte residua. Con gancio e lama di sboccaggio. Lunghezza totale 175 mm