AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21900000 CRIMPATRICE X IMP.FOTOV.B 2190 - B21900000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21900000 CRIMPATRICE X IMP.FOTOV.B 2190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773030812

Codice prodotto

ABCB21900000

Cod. produttore

B21900000

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temprato ad olio - Testa brunita,Manici rivestiti in materiale bicomponente - Con molla Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica, I profili di precisione delle matrici e il dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) consentono di ottenere ripetuti crimpaggi di qualità ,Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forza - Lunghezza totale 200 mm,Fornita in robusta valigetta di resina sintetica con fondo in materiale espanso per alloggiare matrici e posizionatori (non inclusi) completa di utensile di montaggio, viti e dadi.