ABC TOOLS SPA - ABCB21890000 CESOIA SPELAC.SOTTILI DIA.1 MM - B21890000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773071648
Codice prodotto
ABCB21890000
Cod. produttore
B21890000
Produttore
ABC
In acciaio speciale temperato ad olio Per tagliare e spelare conduttori unipolari a fili sottili con 0,03?1 mm (0,01?0,75 mm) Testa appuntita per il taglio preciso di fili metallici sottili in spazi ristretti Con vite di contrasto per regolare l'apertura al diametro desiderato e molla Manici rivestiti in materiale bicomponente - Testa pulita Lunghezza totale 140 mm