ABC TOOLS SPA - ABCB21882000 PINZA SPELACAVI B 2188/2 - B21882000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024596012595
Codice prodotto
ABCB21882000
Cod. produttore
B21882000
Produttore
ABC
Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato Apertura automatica con molla Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento Spellafili semiautomatico con sezione da 0,12?0,8 mm (AWG 36-20). Lame e pressione vengono adattate automaticamente alla rispettiva sezione trasversale del filo che ne garantisce una spelatura priva di danni. Lunghezza 112 mm