AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21881000 PINZA SPELACAVI B 2188/1 - B21881000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21881000 PINZA SPELACAVI B 2188/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566197134

Codice prodotto

ABCB21881000

Cod. produttore

B21881000

Produttore

ABC

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato Apertura automatica con molla Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamentoPer conduttori utilizzati in impianti fotovoltaici con sezione da 1,5?6 mm (AWG 15-9) e anche per i normali conduttori Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 8?24 mm ( ?1 )Con tronchese per il tagliodi conduttori max. 3 mm (non adatto per conduttori fotovoltaici)Lunghezza totale 180 mm