ABC TOOLS SPA - ABCB21866000 LAME PER SPELACAVI - B21866000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lama - Altri
Adatto per - Spelafili
Lama a settori tranciabili - no
Confezione
10 PZ
EAN
8031566035955
Codice prodotto
ABCB21866000
Cod. produttore
B21866000
Produttore
ABC
Forma della lama:
Altri
Adatto per:
Spelafili
Lama a settori tranciabili:
no
Lama di ricambio a molla retrattile. Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, con inserti antiscivolo in morbida gomma. Lama in acciaio speciale temperato girevole sul proprio asse, per effettuare tagli circolari e longitudinali, regolabile tramite vite per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento - Completi di due lame B 2186/6. Lama di ricambio per B 2186/41 - B 2186/5 - B 2186/55.