AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21854530 PASSACAVI B 2185/45 M 30 - B21854530

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21854530 PASSACAVI B 2185/45 M 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566167793

Codice prodotto

ABCB21854530

Cod. produttore

B21854530

Produttore

ABC

Tipo spiralato - 4,5 mm Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali In poliestere a tripla spirale, leggero, robusto, rigido ma comunque flessibile, consente passaggi piu agevoli anche in tubazioni con piu cavi Adatto per sopportare carichi di rottura piu elevati, fino a ca. 230 kg/mm Terminali intercambiabili in lega speciale di ottone, con molla cercacurve in acciaio ottonato spiralato - Completo di raccordi M5