ABC TOOLS SPA - ABCB21854520 PASSACAVI B 2185/45 M 20 - B21854520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566167786
Codice prodotto
ABCB21854520
Cod. produttore
B21854520
Produttore
ABC
Tipo spiralato - 4,5 mm Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali In poliestere a tripla spirale, leggero, robusto, rigido ma comunque flessibile, consente passaggi piu agevoli anche in tubazioni con piu cavi Adatto per sopportare carichi di rottura piu elevati, fino a ca. 230 kg/mm Terminali intercambiabili in lega speciale di ottone, con molla cercacurve in acciaio ottonato spiralato - Completo di raccordi M5