ABC TOOLS SPA - ABCB21854030 PASSACAVI B 2185/4X30 - B21854030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566151167
Codice prodotto
ABCB21854030
Cod. produttore
B21854030
Produttore
ABC
Tipo in fibra di vetroresina ricoperta in Moplen autolubrificante Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali Sostituisce il tipo in nylon nelle lunghe misure o in tubazioni di grandi diametri Terminali intercambiabili in lega speciale di ottone, con molla cercacurve in acciaio ottonato spiralato - Carico di rottura 50 kg/mm Diametro 4 mm