AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21853420 PASSACAVI B 2185/34 M 20 - B21853420

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21853420 PASSACAVI B 2185/34 M 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566167731

Codice prodotto

ABCB21853420

Cod. produttore

B21853420

Produttore

ABC

Tipo in nylon tondo Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali Riprende la forma primitiva arrotolata, senza rischio di annodamenti Terminali fissi in lega speciale di ottone, con molla cercacurve in acciaio ottonato spiralato Carico di rottura 35/40 kg/mm Diametro 4 mm