AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21810000 FORBICI INOX MAN. ABS 140 MM - B21810000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21810000 FORBICI INOX MAN. ABS 140 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Forbici per elettricisti

  • Lama - Liscio

  • Con tacca spelacavi - no

  • Lunghezza - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8031566040416

Codice prodotto

ABCB21810000

Cod. produttore

B21810000

Produttore

ABC

Modello:

Forbici per elettricisti

Lama:

Liscio

Con tacca spelacavi:

no

Lunghezza:

140 mm

Forbice per elettricisti in acciaio inossidabile. Lame diritte ad elevatissima capacità di taglio. Manici in ABS per una presa ottimale ed antiscivolo. Con una lama con microdentatura. Lunghezza totale 140 mm - Qualità EXTRA