ABC TOOLS SPA - ABCB21500280 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 280 MM - B21500280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a cremagliera
Adatto per cavi di diametro massimo - 52 mm
Max sezione del cavo - 380 mm²
Lunghezza complessiva - 280 mm
Testa di taglio intercambiabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Cesoie a cremagliera
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4003773043942
Codice prodotto
ABCB21500280
Cod. produttore
B21500280
Produttore
ABC
Modello / Funzionamento:
Meccanico a cremagliera
Adatto per cavi di diametro massimo:
52 mm
Max sezione del cavo:
380 mm²
Lunghezza complessiva:
280 mm
Testa di taglio intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Modello dell'impugnatura:
A un componente