ABC TOOLS SPA - ABCB21500250 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 250 MM - B21500250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a cremagliera
Adatto per cavi di diametro massimo - 32 mm
Max sezione del cavo - 240 mm²
Lunghezza complessiva - 250 mm
Testa di taglio intercambiabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003773043935
Codice prodotto
ABCB21500250
Cod. produttore
B21500250
Produttore
ABC
Modello / Funzionamento:
Meccanico a cremagliera
Adatto per cavi di diametro massimo:
32 mm
Max sezione del cavo:
240 mm²
Lunghezza complessiva:
250 mm
Testa di taglio intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Modello dell'impugnatura:
A un componente


