ABC TOOLS SPA - ABCB21480240 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 240 MM - B21480240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566264911
Codice prodotto
ABCB21480240
Cod. produttore
B21480240
Produttore
ABC
Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettrici in rame ed alluminio ad uno o piu conduttori a fili sottili Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazioni con taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo L?avanzamento a cremagliera e sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio Avanzamento lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio Impiego anche in condizioni di spazi ristretti Adatte anche per spelare cavi NON adatte per funi di acciaio Tipo con manici rivestiti in materiale plastico in forte spessore, con taglienti bonificati.