ABC TOOLS SPA - ABCB19752000 RIVETTATRICE CON 4 TEST.250 MM - B19752000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566000366
Codice prodotto
ABCB19752000
Cod. produttore
B19752000
Produttore
ABC
Tipo per uso artigianale Corpo in alluminio pressofuso, leva in lamiera di acciaio Manici rivestiti in resina termoplastica - Parti soggette ad usura in acciaio di alta qualita Con molla di apertura , anello di chiusura e chiave di servizio Completa di 4testine per rivetti di acciaio fino 4 mm e di alluminio fino 4,8 mm Lunghezza totale 250 mm - Lunghezza testa 75 mm - Peso 0,5 kg


