AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB18180200 TRONCHESI LAT. B 1818/0 MM 200 - B18180200

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB18180200 TRONCHESI LAT. B 1818/0 MM 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773034636

Codice prodotto

ABCB18180200

Cod. produttore

B18180200

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio - Per filo armonico Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64 Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici La gr. 250 mm puo anche tagliare cavi di rame fino a 16 mm e di alluminio fino a 35 mmEsecuzione con testa piegata a 12 Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - pz. 6