AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB18152180 TRONCHESI LAT. B 1815/2 MM 180 - B18152180

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB18152180 TRONCHESI LAT. B 1815/2 MM 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tagliente rinforzato

  • Lunghezza - 180 mm

  • Con funzione spelacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773034049

Codice prodotto

ABCB18152180

Cod. produttore

B18152180

Produttore

ABC

Forma:

Tagliente rinforzato

Lunghezza:

180 mm

Con funzione spelacavi:

no

Tronchesi laterali per meccanica in acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio - Per filo ad alta resistenza. Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita