AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB18077200 TRONCHESI FRON.B 1807/7 MM.200 - B18077200

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB18077200 TRONCHESI FRON.B 1807/7 MM.200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773067047

Codice prodotto

ABCB18077200

Cod. produttore

B18077200

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio Per filo armonicoEsecuzione con tagliente decentratoPer impiego in punti di difficile accessoTaglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64 - DIN ISO 5743Forgiati, per il taglio di filo armonico, nonche per filo dolce di forte spessore, rivetti, bulloni, ecc.Capacita di taglio particolarmente elevata grazie all?ottimale rapporto di trasmissioneManici ergonomici in materiale bicomponente - Testa pulita - 1 - pz. 6