ABC TOOLS SPA - ABCB17988000 TRONCHESI B 1798/8 X ELET.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773035381
Codice prodotto
ABCB17988000
Cod. produttore
B17988000
Produttore
ABC
Manici rivestiti in resina termoplastica morbida Con molla Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano Lunghezza totale 125 mm - Peso 35 g - DIN ISO 9654Tipo in acciaio inossidabile - Esecuzione lucida - 3 - Taglienti temperati con durezza HRc 54Diritti, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso Taglia filo a bassa resistenza 1,6 mm - a media resistenza 1,0 mm Esecuzione - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu