AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB17956140 TRONCH. 21 RASO 1,3 140 MM - B17956140

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB17956140 TRONCH. 21 RASO 1,3 140 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566228593

Codice prodotto

ABCB17956140

Cod. produttore

B17956140

Produttore

ABC

In acciaio speciale temperato - Esecuzione brunita Manici rivestiti in morbida resina termoplastica Becchi temperati - Con molla Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della manoCON TAGLIENTE LATERALELunghezza totale 140 mm - Tagliente corto senza sfaccettaturaAdatto anche per il taglio di materiale ferrosoTaglia filo di rame 1,3 mm