AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB17803180 PINZE GRIP GAN.CONCAVE 180 MM - B17803180

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB17803180 PINZE GRIP GAN.CONCAVE 180 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566021859

Codice prodotto

ABCB17803180

Cod. produttore

B17803180

Produttore

ABC

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione nichelata lucida Corpo in lamiera d?acciaio - Con regolazione a vite Indispensabili per elevati bloccaggi di pezzi vari, per unire ed assemblare parti e tubi di diversa forma e dimensione Con leva interna a scatto per la manovra di disserraggio del pezzo Le ganasce si possono adattare al pezzo da fissare mediante apposita viteTipo con ganasce concave Con troncafilo