AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB17308200 PINZE UNIVERS. TWINGRIP 200 MM - B17308200

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB17308200 PINZE UNIVERS. TWINGRIP 200 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773087243

Codice prodotto

ABCB17308200

Cod. produttore

B17308200

Produttore

ABC

Mod. In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato a olio - Esecuzione bonderizzata grigia - Testa lucida Testa ultrasottile per punti stretti con funzione di presa frontale (a tre punti) e laterale Manici rivestiti in materiale plastico Denti ulteriormente temprati ad induzione - Durezza denti 61 HRC Regolazione dell'apertura mediante pulsante in 5 diverse posizioni Capacita di presa: (4?22 mm) - (4?22 mm) Lunghezza totale 200 mm