ABC TOOLS SPA - ABCB17307200 PINZE MULTIFUNZIONE 200 MM - B17307200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566254301
Codice prodotto
ABCB17307200
Cod. produttore
B17307200
Produttore
ABC
In acciaio al cromo-vanadio - Manici rivestiti in resina termoplastica Esecuzione multifunzione con denti autoserrantiIn acciaio al carbonio - Con denti verticali autoserranti adatti per svitare viti e bulloni ancherovinati e estrarre viti, chiodi,rivetti, ecc.Con perno eccentrico per sviluppare forze di taglio superioriManici rivestiti in resina termoplastica Taglia filo a media resistenza con fino a 3 mm Taglia filo ad alta resistenza con fino a 1,6 mm Lunghezza totale 200 mm