ABC TOOLS SPA - ABCA31172000 ASS. A 3117/2 CON 15 UT. 3/4 - A31172000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566015100
Codice prodotto
ABCA31172000
Cod. produttore
A31172000
Produttore
ABC
Attacco In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromataComposto da 15 utensili: 11 chiavi a bussola poligonali da 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm 1 leva a cricchetto, lunghezza 500 mm 1 leva a T con attacco scorrevole 1 prolunga, lunghezza 200 mm 1 prolunga, lunghezza 400 mm In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 540x190x85 mm Peso 13,2 kg