ABC TOOLS SPA - ABCA31155000 ASS. COMBINATO PRATIKA 97 - A31155000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566014417
Codice prodotto
ABCA31155000
Cod. produttore
A31155000
Produttore
ABC
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromataComposto da 97 utensili:13 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4÷14 mm8 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (50 mm) da 6÷13 mm4 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 mm3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 4 - 5,5 - 6,5 mm2 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS» - Punta DIN 1 - 22 chiavi a bussola con inserto «POZIDRIV» - Punta 1 - 28 chiavi a bussola con inserto «TORX» gr. T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T401 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 50 e 100 mm, snodo cardanico, portabussolecon impugnatura, leva a T con attacco scorrevole18 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 8÷32 mm6 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (75 mm) da 13÷22 mm2 chiavi a bussola per candele da 16 e 21 mm1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 125 e 250 mm, snodo cardanico, bussolaportainserti ” - ”, raccordo aumentatore ”- ”5 inserti per viti con esagono incassato da 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm3 inserti per viti con intaglio da 8 - 10 - 12 mm2 inserti per viti a croce «PHILLIPS» - Punta DIN 3 - 42 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 3 - 44 inserti per viti«TORX» gr. T40 - T45 - T50 - T553 chiavi maschio esagonali da 1,5 - 2 - 2,5 mmIn valigetta di polietilene ad alta resistenza, dimensioni LxPxh 380x290x80 mm


