ABC TOOLS SPA - ABCA31116000 ASS. CON 28 UTENSILI ATT.1/4 - A31116000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566238806
Codice prodotto
ABCA31116000
Cod. produttore
A31116000
Produttore
ABC
Attacco In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata Composto da 28 utensili: 13 chiavi a bussola esagonali da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm 5 chiavi a bussola con inserto da 3 - 4 - 5 -6 - 8 mm 3 chiavi a bussola con inserto da 4 - 5,5 - 6,5 mm 2 chiavi a bussola con inserto PH1 - PH2 1 leva a cricchetto lunghezza 145 mm 1 impugnatura portabussole 2 prolunghe da 50 e 100 mm 1 snodo cardanico In valigetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 250x170x55 mm - Peso 1 kg


