AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31115000 ASS. A 3111/5 CON 18 UT. ? - A31115000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31115000 ASS. A 3111/5 CON 18 UT. ?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice

  • Numero di bussole - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566013359

Codice prodotto

ABCA31115000

Cod. produttore

A31115000

Produttore

ABC

Dimensione dell'attacco:

1/4 pollice

Numero di bussole:

12

Attacco quadrato 1/4"- In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata. Composto da: 12 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 1 pezzo per tipo: leva a cricchetto lunghezza 145 mm, impugnatura portabussole, leva a T con attacco scorrevole, snodo cardanico, prolunga da 50 e 100 mm. In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 245x120x38 mm