AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31105500 SERIE A 3110/55 CON 11 CHIAVI - A31105500

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31105500 SERIE A 3110/55 CON 11 CHIAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566235416

Codice prodotto

ABCA31105500

Cod. produttore

A31105500

Produttore

ABC

Tipo con 1 maschio e 1 maschio Tamper Resistant In acciaio al cromo - Esecuzione cromata Con impugnatura ergonomica bicomponenteSerie di 11 chiavi (T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50)Su supporto di lamiera verniciato adatto per banchi da lavoro per manutenzione in officine meccaniche, autofficineCon fori per il fissaggio su pannelli e armadi portautensili con fondo fessuratoDimensioni del supporto 250x110x230h mm