AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31083045 CHIAVI ES. A T A 3108/3 MM 4,5 - A31083045

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31083045 CHIAVI ES. A T A 3108/3 MM 4,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 4.5 mm

  • Modello - Maniglia a T

  • Isolato - no

  • Con testa sferica - no

  • Con perno di centraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566103586

Codice prodotto

ABCA31083045

Cod. produttore

A31083045

Produttore

ABC

Apertura di chiave:

4.5 mm

Modello:

Maniglia a T

Isolato:

no

Con testa sferica:

no

Con perno di centraggio:

no

Isolamento 1000 V:

no

Chiave maschio esagonale a T da 4,5mm. Tipo con 2 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Impugnatura ergonomica in nylon.