ABC TOOLS SPA - ABCA31082014 SERIE A 3108/2 CON 14 CHIAVI - A31082014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misure - 2...14 mm
Numero di chiavi - 14
Con testa sferica - no
Modello - Cassetta
Tipo di maniglia / Impugnatura - Maniglia a T
Confezione
1 PZ
EAN
8031566152645
Codice prodotto
ABCA31082014
Cod. produttore
A31082014
Produttore
ABC
Misure:
2...14 mm
Numero di chiavi:
14
Con testa sferica:
no
Modello:
Cassetta
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Maniglia a T
Chiavi maschio esagonali a T, tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio. Esecuzione cromata. Con asta fissa. Per elevatissime coppie di serraggio. Punte brunite fino alla misura 5 mm. Serie di 14 chiavi, misure: 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm. In scatola di cartone