AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31082008 SERIE A 3108/2 CON 8 CHIAVI - A31082008

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31082008 SERIE A 3108/2 CON 8 CHIAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misure - 2...10 mm

  • Numero di chiavi - 8

  • Con testa sferica - no

  • Modello - Cassetta

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Maniglia a T

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566152638

Codice prodotto

ABCA31082008

Cod. produttore

A31082008

Produttore

ABC

Misure:

2...10 mm

Numero di chiavi:

8

Con testa sferica:

no

Modello:

Cassetta

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Maniglia a T

Chiavi maschio esagonali a T, tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio. Esecuzione cromata. Con asta fissa. Per elevatissime coppie di serraggio. Punte brunite fino alla misura 5 mm. Serie di 8 chiavi, misure: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. In scatola di cartone