ABC TOOLS SPA - ABCA31080045 CHIAVI ESAG. A T A 3108 MM 4,5 - A31080045
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 4.5 mm
Modello - Maniglia a T
Isolato - no
Con testa sferica - no
Con perno di centraggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566103470
Codice prodotto
ABCA31080045
Cod. produttore
A31080045
Produttore
ABC
Apertura di chiave:
4.5 mm
Modello:
Maniglia a T
Isolato:
no
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Isolamento 1000 V:
no
Chiave maschio esagonale a T da 4,5 mm. Tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio.


