AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31080007 CHIAVI ESAG. A T A 3108 MM 7 - A31080007

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31080007 CHIAVI ESAG. A T A 3108 MM 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 7 mm

  • Modello - Maniglia a T

  • Isolato - no

  • Con testa sferica - no

  • Con perno di centraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566102060

Codice prodotto

ABCA31080007

Cod. produttore

A31080007

Produttore

ABC

Apertura di chiave:

7 mm

Modello:

Maniglia a T

Isolato:

no

Con testa sferica:

no

Con perno di centraggio:

no

Isolamento 1000 V:

no

Chiave maschio esagonale a T da 7 mm. Tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio.