ABC TOOLS SPA - ABCA31061017 CHIAVI ESAG. A 3106/1 MM 17 - A31061017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 17 mm
Modello - Ad angolo retto
Isolato - no
Con testa sferica - no
Con perno di centraggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566103296
Codice prodotto
ABCA31061017
Cod. produttore
A31061017
Produttore
ABC
Apertura di chiave:
17 mm
Modello:
Ad angolo retto
Isolato:
no
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Isolamento 1000 V:
no
Chiavi maschio esagonali piegate da 17 mm. - In acciaio al cromo-vanadio zincate.


