ABC TOOLS SPA - ABCA30292327 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 23X27 - A30292327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave maggiore - 27 mm
Apertura di chiave minore - 23 mm
Adatto per dadi esagonali - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031566100219
Codice prodotto
ABCA30292327
Cod. produttore
A30292327
Produttore
ABC
Apertura di chiave maggiore:
27 mm
Apertura di chiave minore:
23 mm
Adatto per dadi esagonali:
sì
Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata


