AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA30291213 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 12X13 - A30291213

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA30291213 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 12X13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave maggiore - 13 mm

  • Apertura di chiave minore - 12 mm

  • Adatto per dadi esagonali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566100127

Codice prodotto

ABCA30291213

Cod. produttore

A30291213

Produttore

ABC

Apertura di chiave maggiore:

13 mm

Apertura di chiave minore:

12 mm

Adatto per dadi esagonali:

Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata