AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA29400024 CHIAVI CRICC. SNOD. AP. 24 MM - A29400024

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA29400024 CHIAVI CRICC. SNOD. AP. 24 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forchetta - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566059845

Codice prodotto

ABCA29400024

Cod. produttore

A29400024

Produttore

ABC

Apertura forchetta:

24 mm

Chiavi combinate con cricchetto recolabile in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiego in luoghi ristretti. Tipo con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°