ABC TOOLS SPA - ABCA28820400 PINZA CHIAVE AP.85 MM - 400 MM - A28820400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773077312
Codice prodotto
ABCA28820400
Cod. produttore
A28820400
Produttore
ABC
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5743Particolarmente adatte per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi, utilizzabili anche per installazioni sanitarie con superfici delicateCerniera passante e regolazione dell?apertura mediante pulsante direttamente sul pezzoGanasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchettoCon incisione della dimensione dell'apertura in millimetri e polliciCon trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima Esecuzione cromata Manici rivestiti in resina termoplastica Misura 100mm esecuzione interamente cromata