AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA28820180 PINZA CHIAVE A 2882 MM 180 - A28820180

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA28820180 PINZA CHIAVE A 2882 MM 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 180 mm

  • Isolamento 1000 V -

  • Tipo di cerniera - Regolabile a pulsante

  • Apertura massimale della ganascia - 35 mm

  • Modello dell'impugnatura - A un componente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773028819

Codice prodotto

ABCA28820180

Cod. produttore

A28820180

Produttore

ABC

Lunghezza:

180 mm

Isolamento 1000 V:

Tipo di cerniera:

Regolabile a pulsante

Apertura massimale della ganascia:

35 mm

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolato:

Pinza chiave in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio. Testa nichelata - DIN ISO 5743. Particolarmente adatte per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi, utilizzabili anche per installazioni sanitarie consuperfici delicate. Con cerniera passante e regolazione dell’apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo. Ganasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchetto. Con trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima. Manici rivestiti in resina termoplastica.