AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA28515110 CHIAVI DIN.20-110 NM ATT.9X12 - A28515110

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA28515110 CHIAVI DIN.20-110 NM ATT.9X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566213841

Codice prodotto

ABCA28515110

Cod. produttore

A28515110

Produttore

ABC

A ricarica automatica - Per uso destro e sinistro - In acciaio di alta qualita con trattamento anticorrosione Tolleranza ? 4% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario - Con scala in Nm La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura, il bloccaggio mediante l'apposito anello Il raggiungimento del valore di coppia impostato e percettibile all'udito e al tatto - Fornite in astuccio di resina sinteticaTipo con attacco ? per teste ad innesto A 2856/1?A 2856/5