ABC TOOLS SPA - ABCA28510110 CHIAVI DINAM.ATT.? NM 20-110


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566213810
Codice prodotto
ABCA28510110
Cod. produttore
A28510110
Produttore
ABC
A ricarica automatica - Per uso destro e sinistro - In acciaio di alta qualita con trattamento anticorrosione Tolleranza ? 4% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario - Con scala in Nm La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura, il bloccaggio mediante l'apposito anello Il raggiungimento del valore di coppia impostato e percettibile all'udito e al tatto - Fornite in astuccio di resina sintetica Tipo con cricchetto reversibile Grandezza 6-30 Tolleranza +/- 4% in senso orario e +/- 6%in senso antiorario