ABC TOOLS SPA - ABCA28402320 CHIAVI DINAM. A 2840/2 NM 320


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4000896025367
Codice prodotto
ABCA28402320
Cod. produttore
A28402320
Produttore
ABC
A ricarica automatica - Uso destro e sinistro, in acciaio bonificato di alta qualita anticorrosione La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura In astuccio per chiavi fino a 270 Nm, misure superiori in scatola di cartoneTipo con cricchetto reversibileImpostazione della coppia desiderata tramite rotazione rapida e sicura dell'impugnaturaIl raggiungimento del valore della coppia impostata e percettibile al tatto e all'uditoCon scala in Nm - Tolleranza ? 2% costante su tutti i valori di serraggio Con attacco Con cricchetto HyPer da 90 denti per utilizzo ad angolo di rotazione di 40